FRACARRO - FRA271063 SWI8516PLUS MSW XS5+ 5IN 16OUT - 271063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 16
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8016978079858
Codice prodotto
FRA271063
Cod. produttore
271063
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
16
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
16
Consumo massimo:
220 mA
Alimentatore:
Nessuno
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


