AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271055 SWI8508PLUS MSW XS5+ 5IN 8OUT - 271055

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271055 SWI8508PLUS MSW XS5+ 5IN 8OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 8

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978082513

Codice prodotto

FRA271055

Cod. produttore

271055

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

8

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

8

Consumo massimo:

220 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 8 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).