FRACARRO - FRA271035 SWA5122 AMPLIFICATORE LINEA TV - 271035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore di linea
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno satellitare - -1 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978065370
Codice prodotto
FRA271035
Cod. produttore
271035
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore di linea
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno satellitare:
-1 dB
Alimentatore:
Nessuno
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Guadagno terrestre:
16 dB
Canale di ritorno (CATV):
no
Generatore di 22-kHz:
no


