AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271032 AMP9294 HEAD-END AMP.8+1 112dBuV - 271032

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271032 AMP9294 HEAD-END AMP.8+1 112dBuV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 9

  • Numero di ingressi - 9

  • Modello - Dispositivo base per sistema multiswitch

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 24 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978051069

Codice prodotto

FRA271032

Cod. produttore

271032

Produttore

FRA

Numero di uscite:

9

Numero di ingressi:

9

Modello:

Dispositivo base per sistema multiswitch

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

24 dB

Alimentatore:

Integrato

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Guadagno terrestre:

0 dB

Generatore di 22-kHz:

no

Amplificatore di testa autoalimentato con 9 ingressi (8 Satellite e 1 TV passivo) e regolazione del guadagno.