AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270694 OPT-TX DT Trasm. ottico Indoor

FRACARRO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978091829

Codice prodotto

FRA270694

Cod. produttore

270694

Produttore

FRA

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Trasmettitore ottico per la distribuzione fino a 4 satelliti su una singola fibra con tecnologia CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing). Soluzione innovativa che permette di trasmettere l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio, e una intera posizione orbitale su una singola fibra. 7dBm con laser FP SAT+TV+FM, lunghezza d onda 1310nm. (dimensioni 230x230x50mm)