FRACARRO - FRA270667 OPT-TX 1510 TX Ottico TV-SAT 1510nm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096480
Codice prodotto
FRA270667
Cod. produttore
270667
Produttore
FRA
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì