FRACARRO - FRA270660 OPTRX SCD MICRO RX Ottico Indoor SCD2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101719
Codice prodotto
FRA270660
Cod. produttore
270660
Produttore
FRA
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì