AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA270657 OPT 3US TX OPT-MBJ-TX 3i 3,U,SAT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270657 OPT 3US TX OPT-MBJ-TX 3i 3,U,SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103676

Codice prodotto

FRA270657

Cod. produttore

270657

Produttore

FRA

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Trasmettitore ottico OPT-MBJ a tre ingressi per la distribuzione dei segnali di banda 3, UHF e una intera banda IF-IF su una singola fibra. Livello ottico di uscita pari a 5dBm con laser a lunghezza d onda 1550nm. (dimensioni 135x82x39mm)