FRACARRO - FRA270653 OPT-PDM-SCA Presa/Ric Ott. Pass. SCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passivo - sì
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Utilizzabile con fibra monomodale - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
4 PZ
EAN
8016978105939
Codice prodotto
FRA270653
Cod. produttore
270653
Produttore
FRA
Passivo:
sì
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
no