FRACARRO - FRA235122 MBX5540 T2 AMP. 4IN 3+D,4,5,U 30dB - 235122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104888
Codice prodotto
FRA235122
Cod. produttore
235122
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
33 dB
Guadagno Banda IV / V:
31 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


