AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA235052 AMP9763 AMPLIFICATORE SAT+TV+RC - 235052

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA235052 AMP9763 AMPLIFICATORE SAT+TV+RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 40 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978051144

Codice prodotto

FRA235052

Cod. produttore

235052

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

40 dB

Alimentatore:

Integrato

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Guadagno terrestre:

40 dB

Canale di ritorno (CATV):

Generatore di 22-kHz:

Centrale con 1 ingresso (RC+VHF+UHF+SAT) autoalimentata da interno con guadagno 45dB e livello di uscita fino a 127dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno e della pendenza (20dB) separate sulle bande TV e SAT e bassa figura di rumore.