AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA226909 ES1/RVU MIX AMPLIFICATORE - 226909

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA226909 ES1/RVU MIX AMPLIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Preamplificatore

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978012275

Codice prodotto

FRA226909

Cod. produttore

226909

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Preamplificatore

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda I:

4 dB

Guadagno Banda III:

12 dB

Guadagno Banda IV / V:

12 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

no

Amplificatore da palo per segnali provenienti da una o piu antenne, telealimentato attraverso il cavo di uscita con 12VDC.