AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA226712 AT14LTE59 AMPL.LineaVHF+UHF 12V

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA226712 AT14LTE59 AMPL.LineaVHF+UHF 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore F

  • Numero di uscite - 1

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Numero di ingressi - 1

  • Guadagno VHF - 14 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978095490

Codice prodotto

FRA226712

Cod. produttore

226712

Produttore

FRA

Collegamento:

Connettore F

Numero di uscite:

1

Modello:

Amplificatore di linea

Numero di ingressi:

1

Guadagno VHF:

14 dB

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Equalizzatore:

no

Guadagno UHF:

14 dB

Regolatore di livello:

no

Amplificatori di linea da interno o esterno TV a larga banda VHF+UHF con guadagno 14dB e filtro 782MHz (E59) 4G LTE integrato