AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223777 eMAP3 5G AMP 3i V/U Auto equaliz. - 223777

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223777 eMAP3 5G AMP 3i V/U Auto equaliz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106844

Codice prodotto

FRA223777

Cod. produttore

223777

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

42 dB

Guadagno Banda IV / V:

42 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Centrale auto-programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 90dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 canale.