FRACARRO - FRA223770 MAP4r3UUPRO5G AMP3i 3+D,U,U 23/40dB - 223770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106356
Codice prodotto
FRA223770
Cod. produttore
223770
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
23 dB
Guadagno Banda IV / V:
40 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


