FRACARRO - FRA223757 MAP3r3UU T2 AMP.3i 3+DAB,U,U 21/28dB - 223757

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 3
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Nessuno
Alimentazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104208
Codice prodotto
FRA223757
Cod. produttore
223757
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
3
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
26 dB
Guadagno Banda IV / V:
28 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


