AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223752 MAP4rU T2+ AMP.1i UHF 42dB + - 223752

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223752 MAP4rU T2+ AMP.1i UHF 42dB +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore split band UHF/VHF

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104154

Codice prodotto

FRA223752

Cod. produttore

223752

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore split band UHF/VHF

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda IV / V:

40 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.