AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223748 MAP2r345U4042T2 AMP4i 3+D,4,5,U 21/25dB - 223748

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223748 MAP2r345U4042T2 AMP4i 3+D,4,5,U 21/25dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno Banda III - 21 dB

  • Guadagno Banda IV / V - 25 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108602

Codice prodotto

FRA223748

Cod. produttore

223748

Produttore

FRA

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

21 dB

Guadagno Banda IV / V:

25 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.