AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223619 MBJ2r3UU T2 Centr. 3IN 3+DAB,U,U T2 - 223619

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223619 MBJ2r3UU T2 Centr. 3IN 3+DAB,U,U T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104321

Codice prodotto

FRA223619

Cod. produttore

223619

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralino con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.