FRACARRO - FRA223618 MBJ2r345U T2 Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2 - 223618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104314
Codice prodotto
FRA223618
Cod. produttore
223618
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


