AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223617 MBJ2r3+4+5 T2 Centr. 1IN 3+4+5 T2 - 223617

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223617 MBJ2r3+4+5 T2 Centr. 1IN 3+4+5 T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104307

Codice prodotto

FRA223617

Cod. produttore

223617

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralino con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno autoalimentato con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.