AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA223343 MAK2331 MIX AMPLIFICATORE - 223343

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223343 MAK2331 MIX AMPLIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Guadagno Banda I - 21 dB

  • Guadagno Banda III - 21 dB

  • Guadagno Banda IV / V - 23 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978066032

Codice prodotto

FRA223343

Cod. produttore

223343

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Guadagno Banda I:

21 dB

Guadagno Banda III:

21 dB

Guadagno Banda IV / V:

23 dB

Gli amplificatori MAK miscelano e amplificano I segnali provenienti da più antenne in impianti di piccolo-medie dimensioni. La meccanica compatta ne permette l’utilizzo anche in spazi ristretti. Alimentazione 12VDC.Regolazione guadagno 0-20 dB su ogni ingresso.Compatibili con segnali DTT in modulazione COFDM.Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Temperatura di lavoro: -10 a 55°C.