AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223273 MXTT EVO Miscelatore 2In 3+U+dc - 223273

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223273 MXTT EVO Miscelatore 2In 3+U+dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Collegamento - Presa F (SPF)

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Filtro miscelatore (Diplexer)

  • Frequenza - 174...790 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103072

Codice prodotto

FRA223273

Cod. produttore

223273

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Collegamento:

Presa F (SPF)

Numero di ingressi:

2

Modello:

Filtro miscelatore (Diplexer)

Frequenza:

174...790 MHz

Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB+UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc su tutte le porte