AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223237 AFI123W AMPLIF.TV+SAT 20/30dB - 223237

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223237 AFI123W AMPLIF.TV+SAT 20/30dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978082032

Codice prodotto

FRA223237

Cod. produttore

223237

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

25 dB

Guadagno Banda IV / V:

25 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF+SAT) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 100dBμV, regolazioni del livello (20dB) TV e SAT separate e bassa figura di rumore.