FRACARRO - FRA223235 AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30dB - 223235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 3
Numero di ingressi - 1
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978078998
Codice prodotto
FRA223235
Cod. produttore
223235
Produttore
FRA
Numero di uscite:
3
Numero di ingressi:
1
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
30 dB
Guadagno Banda IV / V:
30 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì


