AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223233 AFI122T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 20dB - 223233

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223233 AFI122T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 20dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978078837

Codice prodotto

FRA223233

Cod. produttore

223233

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda I:

10 dB

Guadagno Banda III:

15 dB

Guadagno Banda IV / V:

20 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) con RC e 2 uscite con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 108dBμV in banda UHF, regolazioni del livello (15dB) e bassa figura di rumore.