AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223230 AFI112T AMPLIF.INT.1IN/1OUT 20dB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223230 AFI112T AMPLIF.INT.1IN/1OUT 20dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978077908

Codice prodotto

FRA223230

Cod. produttore

223230

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

10 dB

Guadagno Banda IV / V:

15 dB

Guadagno FM:

10 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 108dBμV in banda UHF, regolazioni del livello (15dB) e bassa figura di rumore.