AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

FRACARRO - FRA223101 JS2RT AMPLIF. DA PALO CE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223101 JS2RT AMPLIF. DA PALO CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno Banda I - 22 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978003051

Codice prodotto

FRA223101

Cod. produttore

223101

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda I:

22 dB

Amplificano il segnale proveniente da una antenna e sono dotati di una uscita amplificata. Contenitore di plastica a prova di pioggia. Telealimentabili via cavo,12VDC. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Compatibile con i segnali DTT in modulazione COFDM. Temperatura di lavoro: -10 a 55°C. Telaio in pressofusione completamente schermato con connettori F.