FRACARRO - FRA220858 CD4-18 DERIVATORE 4 VIA 18dB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 40...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 18 dB
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075157
Codice prodotto
FRA220858
Cod. produttore
220858
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
40...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
18 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
4 dB
Alimentazione remota possibile:
sì