FRACARRO - FRA220854 CD4-14 DERIVATORE 4 VIA 14dB - 220854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 14 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075560
Codice prodotto
FRA220854
Cod. produttore
220854
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
14 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


