AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA220842 CD2-22 DERIVATORE 2 VIA 22DB - 220842

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220842 CD2-22 DERIVATORE 2 VIA 22DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 22 dB

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978075126

Codice prodotto

FRA220842

Cod. produttore

220842

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

22 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

3.5 dB

A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d’impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.