AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA220838 CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18DB - 220838

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220838 CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 18 dB

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8016978075119

Codice prodotto

FRA220838

Cod. produttore

220838

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

18 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3.5 dB

Alimentazione remota possibile:

A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d’impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.