AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA220805 PP5 PARTITORE 5 VIE - 220805

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220805 PP5 PARTITORE 5 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 5

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 12 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978075546

Codice prodotto

FRA220805

Cod. produttore

220805

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

5

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

12 dB

Numero di uscite:

5

Max perdita di inserzione:

13 dB

Alimentazione remota possibile:

Partitore a morsetto a 5 vie della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).