FRACARRO - FRA220804 PP4 PARTITORE 4 VIE - 220804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075539
Codice prodotto
FRA220804
Cod. produttore
220804
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
4
Max perdita di inserzione:
11 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


