FRACARRO - FRA220803 PP3 PARTITORE 3 VIE - 220803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 3
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 6.5 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075447
Codice prodotto
FRA220803
Cod. produttore
220803
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
3
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
6.5 dB
Numero di uscite:
3
Max perdita di inserzione:
8 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


