FRACARRO - FRA220802 PP2 PARTITORE 2 VIE - 220802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 4 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978075430
Codice prodotto
FRA220802
Cod. produttore
220802
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
4 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
5.5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


