AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5dB SPORTELLINO - 220722

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5dB SPORTELLINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978068036

Codice prodotto

FRA220722

Cod. produttore

220722

Produttore

FRA

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

5 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

5 dB

Alimentazione remota possibile:

Superficie:

Metallizzato

Materiale:

Metallo

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Presa frutto derivata con attenuazione 5dB, 1 uscita con connettore F femmina in banda TV e Satellite (5-2400MHz).