AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA220453 CAD13 CASSETTA DI DERIV.

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220453 CAD13 CASSETTA DI DERIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 47...862 MHz

  • Numero di derivazioni - 3

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 10 dB

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978013982

Codice prodotto

FRA220453

Cod. produttore

220453

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

47...862 MHz

Numero di derivazioni:

3

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

10 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore induttivo direzionale a 3 vie a morsetto in banda TV (47-862MHz).