AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA220002 PDM05 PRESA TV-SAT DEMIX 5dB - 220002

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220002 PDM05 PRESA TV-SAT DEMIX 5dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978068548

Codice prodotto

FRA220002

Cod. produttore

220002

Produttore

FRA

Modello:

Presa terminale TWIN

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

5 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

5 dB

Alimentazione remota possibile:

Superficie:

Metallizzato

Materiale:

Metallo

Privo di alogeni:

no

Presa frutto derivata con attenuazione 5dB, 2 uscite demiscelate con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)