AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA217915 BLU10HD 5G ANTENNA BLU 10HD 700

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA217915 BLU10HD 5G ANTENNA BLU 10HD 700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 15.5 dB

  • Lunghezza - 119 m

  • Banda / Canali ricevibili - 470...694

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105304

Codice prodotto

FRA217915

Cod. produttore

217915

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

15.5 dB

Lunghezza:

119 m

Banda / Canali ricevibili:

470...694

Omnidirezionale:

no

Antenna biconica a 10 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia