AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA217349 LPV345HV ANT.LOG-PERIOD.NA - 217349

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA217349 LPV345HV ANT.LOG-PERIOD.NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 11.5 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Lunghezza - 1.11 m

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978011155

Codice prodotto

FRA217349

Cod. produttore

217349

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

11.5 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Lunghezza:

1.11 m

Banda di frequenza 1:

174...230 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...69

Banda di frequenza 2:

470...862 MHz

Omnidirezionale:

no

Antenna Log periodica a larga banda (III e UHF) premontata di tipo V caratterizzata dall estrema facilita di installazione grazie al connettore a morsetto