FRACARRO - FRA216252 LP45NF 5G ANT LOG PER 45NF 700 - 216252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 12.5 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 115 m
Confezione
30 PZ
EAN
8016978104413
Codice prodotto
FRA216252
Cod. produttore
216252
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
12.5 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
115 m
Banda di frequenza 1:
470...690 MHz
Banda / Canali ricevibili:
470...694
Omnidirezionale:
no


