FRACARRO - FRA213231 ELIKA PRO 700 C ANT UHF ELIKA PRO 700CAR - 213231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 47 dB
Lunghezza - 92 m
Banda / Canali ricevibili - 470...694
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101061
Codice prodotto
FRA213231
Cod. produttore
213231
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
47 dB
Lunghezza:
92 m
Banda / Canali ricevibili:
470...694
Antenna attiva elicoidale di banda UHF con connettore F, in continuita con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro, LED di monitoraggio, controllo automatico del segnale di ingresso (CAG) e filtro 5G e 4G LTE integrato e imballo singolo in cartone