FRACARRO - FRA213109 TAU 5G KILLER+ ANT TAU KILL CORTINA 700 - 213109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 15.5 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 117 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106882
Codice prodotto
FRA213109
Cod. produttore
213109
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
15.5 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
117 m
Banda di frequenza 1:
470...694 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...49
Omnidirezionale:
no
Antenna Yagi di banda UHF con connettore F e doppio filtraggio, che combina la selezione delle frequenze 5G e 4G LTE data dalla geometria degli elementi al filtro 5G integrato nel dipolo radiatore. Riflettori a cortina (tubicino).


