FRACARRO - FRA213097 TAU11/5 ANT.38-69, 11 ELEMENTI - 213097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - Altri
Guadagno massimo - 12 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 87 m
Confezione
10 PZ
EAN
8016978075348
Codice prodotto
FRA213097
Cod. produttore
213097
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
Altri
Guadagno massimo:
12 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
87 m
Banda di frequenza 1:
606...862 MHz
Antenna Yagi di banda V con connettore F, caratterizzata dal riflettore a griglia


