AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA213094 TAU15/4 ANT.21-37, 15 ELEMENTI

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA213094 TAU15/4 ANT.21-37, 15 ELEMENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - Altri

  • Guadagno massimo - 13.5 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 1.15 m

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978073177

Codice prodotto

FRA213094

Cod. produttore

213094

Produttore

FRA

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

Altri

Guadagno massimo:

13.5 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

1.15 m

Banda di frequenza 1:

470...606 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...37

Omnidirezionale:

no

- Antenna a 15 elementi - Antenna UHF larga banda per ricezione TV - Alta efficienza e guadagno - Polarizzazione H o V - Alta immunità alle interferenze - Montaggio su palo fino a 60mm di diametro - Riflettore a cortina - Impedenza 75 Ohm