FRACARRO - FRA213009 FM OMNI ANT.FM OMNI CIRCOLARE - 213009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna radio
Gamma di ricezione - FM
Guadagno massimo - 2.1 dB
Lunghezza - 63 m
Banda / Canali ricevibili - 87.5...108
Confezione
10 PZ
EAN
8016978079018
Codice prodotto
FRA213009
Cod. produttore
213009
Produttore
FRA
Modello:
Antenna radio
Gamma di ricezione:
FM
Guadagno massimo:
2.1 dB
Lunghezza:
63 m
Banda / Canali ricevibili:
87.5...108
Omnidirezionale:
sì
Antenna di banda FM con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio


