FRACARRO - FRA211211 P85RX10-B RIF.PENTA85 ROSSO - 211211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Quadrato
Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm
Colore - Marrone
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Con supporto per palo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978003358
Codice prodotto
FRA211211
Cod. produttore
211211
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Quadrato
Diametro / Lunghezza del lato:
85 cm
Colore:
Marrone
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Guadagno di conversione:
39 dB


