FRACARRO - FRA211210 P85X10-A RIF. ANT.PENTA85-A - 211210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Quadrato
Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978002757
Codice prodotto
FRA211210
Cod. produttore
211210
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Quadrato
Diametro / Lunghezza del lato:
85 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
no
Guadagno di conversione:
39 dB


