FRACARRO - FRA211204 PENTA85R ANTENNA PARABOLICA - 211204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm
Colore - Marrone
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978000524
Codice prodotto
FRA211204
Cod. produttore
211204
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
85 cm
Colore:
Marrone
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Plastica
Guadagno di conversione:
39 dB


